PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs verde cable verde oscuro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
952392
Ref.Sonepar
295221
EAN
8431547952392
La Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs de PRILUX es una solución de iluminación exterior excepcional. Con 180 LEDs de color verde claro, ofrece una tensión de 230 dcV y una potencia nominal de 10W. Este producto de clase II tiene un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia de Hz. Su consumo energético es de 10W y puede soportar una longitud máxima por alimentación de 10 sets. Además, cuenta con la función Smartlink. El diseño de la luminaria es atractivo y funcional, con un color básico verde y un cable de color verde oscuro. Está fabricada en PVC, lo que garantiza su durabilidad. Aunque no incluye alimentación, equipo ni driver, su montaje es sencillo y está diseñada para uso exterior. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. A pesar de no incluir un cable de conexión, su instalación es sencilla y directa. Esta luminaria decorativa es una opción ideal para profesionales de la instalación y la construcción que buscan soluciones de iluminación exterior eficientes y estéticamente agradables.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


