PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 12m 180 LEDs verde oscuro cable blanco - 995146
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Verde
Tipo de tensión - CC
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
995146
Ref.Sonepar
181119
EAN
8431547995146
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Verde
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
10 mm
Longitud total:
12 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


