PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 180 purpura cable 12m capsula claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
388160
Ref.Sonepar
381151
EAN
8431547388160
La Luminaria decorativa LED STRING PLUS 180 purpura cable 12m capsula claro de PRILUX es una opción excepcional para iluminación exterior. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria cuenta con 180 LEDs y un aislamiento de Clase II. Aunque la alimentación no está incluida, su potencia nominal es de 10W y su tensión de entrada también es de 230 dcV. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79 y emite una luz de color púrpura. No incluye equipo ni driver, pero sí cuenta con Smartlink. Su consumo energético es de 10W y puede alimentar hasta 10 sets en su máxima longitud. En cuanto a su diseño, está fabricada en PVC de color violeta, con un cable de color púrpura. Ofrece una garantía de 1 año y es ideal para uso exterior. No incluye cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica y con un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


