PRILUX - Luminaria decorativa LED STRING PLUS 180 purpura cable purpura 12m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
388146
Ref.Sonepar
381150
EAN
8431547388146
La Luminaria decorativa LED STRING PLUS 180 de la marca PRILUX es una opción ideal para la iluminación exterior. Con un diseño en color violeta y un cable púrpura, esta luminaria de 12m de longitud ofrece una tensión de 230 dcV y cuenta con 180 LEDs. Su potencia nominal es de 11W y tiene un consumo energético de 10W. Esta luminaria de clase II no incluye alimentación y tiene una capacidad máxima por alimentación de 10 sets. Cuenta con un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia de Hz. La temperatura del color es púrpura y no incluye equipo ni driver. Su material de fabricación es PVC y tiene un grado de protección de 65, lo que la hace resistente para su uso en exteriores. No incluye cable de conexión y cuenta con una garantía de 1 año. Además, es compatible con Smartlink.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


