PRILUX - Luminaria decorativa LED STRINGPLUS 12m 180 LEDs blanco cálido blanco claro - 995115
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cadena de luces
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Otros
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
995115
Ref.Sonepar
179412
EAN
8431547995115
Modelo:
Cadena de luces
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Otros
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Carga conectada:
10 W
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud total:
12 m
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


