PRILUX - Luminaria decorativa LED STRINGPLUS 12m 180 LEDs blanco cálido verde claro - 995122

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa LED STRINGPLUS 12m 180 LEDs blanco cálido verde claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cadena de luces

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Color - Verde

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

995122

Ref.Sonepar

151693

EAN

8431547995122

Modelo:

Cadena de luces

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Color:

Verde

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Carga conectada:

10 W

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Color de la luz:

Blanco

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

12 m

Tipo de cableado:

Con cableado pasante

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Luminaria decorativa LED STRINGPLUS 12m 180 LEDs blanco cálido verde claro

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX