PRILUX - LUMINARIA DECORATIVA LED TRINEO M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
600378
Ref.Sonepar
1069920
EAN
8431547600378
La Luminaria decorativa Led TRINEO M de PRILUX es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria decorativa presenta una tensión de 24V y un tipo de aislamiento Clase III, lo que garantiza un rendimiento seguro y eficiente. La alimentación viene incluida, facilitando el proceso de instalación y reduciendo el tiempo de montaje. Con una potencia nominal de 60W y una tensión de entrada de 24V, esta luminaria ofrece una iluminación potente y constante. PRILUX ofrece una garantía de 1 año, asegurando la durabilidad y el rendimiento de la luminaria. El montaje es un Motivo 3D, lo que añade un toque de estilo y modernidad a cualquier espacio. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con los más altos estándares, con una Clase eléctrica Clase III y un grado de protección 65. En resumen, la Luminaria decorativa Led TRINEO M de PRILUX es una elección confiable y estilizada para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


