PRILUX - Luminaria decorativa RING RIBBON blanco cálido 64 cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
487566
Ref.Sonepar
442652
EAN
8431547487566
La Luminaria decorativa RING RIBBON de la marca PRILUX, con un tamaño de 64 cm y un atractivo color blanco cálido, es una opción excelente para la decoración de interiores. Esta luminaria de tensión 230V, pertenece a la Clase II de aislamiento, lo que garantiza su seguridad durante su uso. Viene con alimentación incluida y una potencia nominal de 18W. La tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su instalación y uso en la mayoría de los hogares y oficinas. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para esta luminaria, lo que asegura su durabilidad y rendimiento. El montaje de la luminaria es de tipo Motivo Mini, lo que facilita su instalación y adaptación a diferentes espacios. En cuanto a la seguridad y normativas, esta luminaria cumple con la Clase eléctrica II y tiene una categoría de color de luz cálida. Además, cuenta con un grado de protección de 20, lo que la hace resistente a las condiciones ambientales adversas.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


