PRILUX - Luminaria decorativa RING RIBBON blanco cálido 95,5 cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
487580
Ref.Sonepar
442654
EAN
8431547487580
La Luminaria decorativa RING RIBBON blanco cálido de 95,5 cm de la marca PRILUX es un producto de alta especificación técnica diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria decorativa opera a una tensión de 230V y cuenta con un tipo de aislamiento Clase II, proporcionando una seguridad y eficiencia energética óptimas. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 27W, lo que garantiza un rendimiento consistente y fiable. La tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su integración en instalaciones existentes. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, asegurando su durabilidad y rendimiento a largo plazo. El montaje es de tipo Motivo Mini, lo que permite una instalación rápida y sencilla. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria cumple con la Clase eléctrica II, tiene una categoría de color de luz cálida y un grado de protección 20, lo que la hace ideal para una variedad de aplicaciones de construcción e instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


