PRILUX - Luminaria decorativa RING RIBBON blanco frio 32 cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
487535
Ref.Sonepar
442647
EAN
8431547487535
La luminaria decorativa RING RIBBON de PRILUX, con un diámetro de 32 cm y un acabado en blanco frío, es una opción elegante y funcional para cualquier espacio. Esta luminaria opera a una tensión de 230V, con un tipo de aislamiento Clase II que garantiza su seguridad. La alimentación está incluida, lo que facilita su instalación y uso. Con una potencia nominal de 9W, esta luminaria proporciona una iluminación eficiente y efectiva. La tensión de entrada también es de 230V, lo que asegura su compatibilidad con la mayoría de las instalaciones eléctricas. La garantía de PRILUX para este producto es de 1 año, lo que refleja la confianza en su durabilidad y rendimiento. El montaje es de tipo Motivo Mini, lo que permite una instalación rápida y sencilla. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria cumple con la Clase eléctrica II y tiene una categoría de color de luz fría. Además, cuenta con un grado de protección 20, lo que la hace resistente a las condiciones ambientales.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


