PRILUX - Luminaria decorativa RING RIBBON blanco frio 95,5 cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
487573
Ref.Sonepar
442653
EAN
8431547487573
La Luminaria decorativa RING RIBBON blanco frio 95,5 cm de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de Clase II, con una tensión de 230V, ofrece una iluminación de alta intensidad con una potencia nominal de 27W. La alimentación está incluida, lo que facilita su instalación y uso. Con una tensión de entrada de 230V, esta luminaria es compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, asegurando su durabilidad y rendimiento. El montaje de la luminaria es de tipo Motivo Mini, lo que permite una instalación rápida y sencilla. En términos de seguridad, cumple con todas las normativas pertinentes. La luminaria es de Clase II eléctrica y tiene un grado de protección de 20. Además, la categoría de color de luz es frío, lo que proporciona una iluminación agradable y eficiente.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


