PRILUX - Luminaria decorativa SAUCE LIGHT 2240 LEDs 3m 24V blanco cálido IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
391443
Ref.Sonepar
509808
EAN
8431547391443
La Luminaria decorativa SAUCE LIGHT 2240 LEDs 3m 24V blanco cálido IP44 de la marca PRILUX es un producto de alta especificación técnica diseñado para uso exterior. Con una tensión de 24V y 2,240 LEDs, esta luminaria ofrece una potencia nominal de 90,1W. Su índice de reproducción cromática se encuentra entre 70-79, proporcionando una temperatura de color blanco cálido de 2,500K. Aunque no incluye equipo, viene con un driver y tiene un consumo energético de 90,1W. Fabricada en PVC, la luminaria presenta un cable blanco que se integra perfectamente con su diseño. Su garantía es de 1 año, ofreciendo seguridad y confiabilidad a los profesionales de la instalación y construcción. La luminaria viene con un cable de conexión y pertenece a la Clase III eléctrica. Su categoría de color de luz es cálida, y cuenta con un grado de protección IP44, lo que la hace resistente a las condiciones climáticas exteriores. En resumen, la Luminaria decorativa SAUCE LIGHT 2240 LEDs 3m 24V blanco cálido IP44 de PRILUX es una opción robusta y confiable para proyectos de iluminación exterior.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


