PRILUX - Luminaria decorativa SCREEN LIGHT 2x1,5m blanco frío flashing
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
388320
Ref.Sonepar
210398
EAN
8431547388320
La Luminaria decorativa SCREEN LIGHT 2x1,5m blanco frío flashing de PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con 300 LEDs y opera a una tensión de 230 dcV, con un solo canal. Su aislamiento es de Clase II y no incluye alimentación. La potencia nominal es de 31W y la tensión de entrada también es de 230 dcV. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, con una frecuencia de Hz. La temperatura del color es Flashing,Blanco frío (8,000K). No incluye equipo ni driver. Su consumo energético es de 39W y la longitud máxima por alimentación es de 10 sets. Cuenta con Smartlink. El material es PVC, con un cable transparente. La garantía es de 1 año. Su uso es recomendado para interiores y no incluye cable de conexión. Tiene flash CW. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II, categoría de color de luz fría y grado de protección 20.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


