Fin de vida

PRILUX - Luminaria decorativa SCREEN LIGHT FALL LITE 2x1m blanco frío cable blanco

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa SCREEN LIGHT FALL LITE 2x1m blanco frío cable blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

388238

Ref.Sonepar

446782

EAN

8431547388238

La Luminaria decorativa SCREEN LIGHT FALL LITE 2x1m blanco frío cable blanco de PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para uso exterior. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria cuenta con 250 LEDs y un aislamiento de Clase II. Su potencia nominal es de 5,5W y tiene una tensión de entrada de 230 dcV. El índice de reproducción cromática es de 70-79, con una frecuencia de Hz y una temperatura de color blanco frío de 8,000K. No incluye driver y tiene un consumo energético de 11W. La longitud máxima por alimentación es de 15 sets y cuenta con la función Smartlink. Fabricada en PVC, su diseño presenta un cable blanco. La garantía es de 1 año. No incluye cable de conexión y cuenta con flash CW. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica, categoría de color de luz frío y un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX