PRILUX - Luminaria decorativa SCREEN PIXELMAX RGB 4X2M 66V configuración estándar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
496780
Ref.Sonepar
774069
EAN
8431547496780
La luminaria decorativa SCREEN PIXELMAX RGB 4X2M 66V de PRILUX es un producto de alta especificación técnica diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una tensión de 66 dcV y está equipada con 3200 LEDs, proporcionando una iluminación intensa y vibrante. La luminaria pertenece a la Clase II de aislamiento y viene con alimentación incluida. Su potencia nominal es de 528W y la tensión de entrada también es de 66 dcV. La frecuencia de la luminaria se mide en Hz y la temperatura del color es RGB, lo que permite una amplia gama de opciones de iluminación. En términos de diseño y acabados, la luminaria tiene un color de cable negro que se integra discretamente en cualquier entorno. PRILUX ofrece una garantía de un año para esta luminaria. En cuanto a la seguridad y las normativas, la luminaria cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 44, lo que garantiza su durabilidad y resistencia.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


