PRILUX - Luminaria decorativa SCREENLIGHT 300 2x3m blanco frio CB/BL 4 secciones

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa SCREENLIGHT 300 2x3m blanco frio CB/BL 4 secciones

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

504010

Ref.Sonepar

448678

EAN

8431547504010

La Luminaria Decorativa SCREENLIGHT 300 2x3m blanco frío CB/BL 4 secciones de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento con un diseño elegante. Este producto cuenta con una tensión de 230 dcV y un solo canal. Con 300 LEDs incorporados, proporciona una iluminación intensa y uniforme. Este modelo pertenece a la Clase II de aislamiento, lo que garantiza su seguridad y durabilidad. Aunque la alimentación no está incluida, tiene una potencia nominal de 15W y una tensión de entrada de 230 dcV. Su frecuencia de Hz y su temperatura de color blanco frío (8,000K) ofrecen una iluminación de alta calidad. El diseño de esta luminaria de PRILUX es sofisticado y moderno, con un cable de color blanco que se integra perfectamente en cualquier entorno. La garantía de un año proporciona una tranquilidad adicional a los profesionales de la instalación y construcción. En cuanto a las normativas de seguridad, esta luminaria cumple con los más altos estándares. Pertenece a la Clase II eléctrica y tiene una categoría de color de luz fría. Además, cuenta con un grado de protección 65, lo que la hace resistente a las condiciones más adversas.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX