PRILUX - Luminaria decorativa SCREENLIGHT 300 FLASHING 2x3m blanco cálido CB/BL 4 secciones
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504126
Ref.Sonepar
448698
EAN
8431547504126
La luminaria decorativa SCREENLIGHT 300 FLASHING 2x3m blanco cálido CB/BL 4 secciones de PRILUX es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una tensión de 230 dcV y un solo canal. Con 300 LEDs, ofrece una iluminación intensa y cálida, con una temperatura de color de Flashing,Blanco cálido (2,500K). Esta luminaria de Clase II no incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 18,4W. Su tensión de entrada es de 230 dcV y su frecuencia es de Hz. El diseño de la luminaria es elegante y funcional, con un cable de color blanco. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. En términos de seguridad y normativas, la luminaria es de Clase II eléctrica, tiene una categoría de color de luz cálida y un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


