PRILUX - Luminaria decorativa SCREENLIGHT 600 2x6m CW cable blanco

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa SCREENLIGHT 600 2x6m CW cable blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

546898

Ref.Sonepar

266012

EAN

8431547546898

La Luminaria decorativa SCREENLIGHT 600 2x6m CW de la marca PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con 600 LEDs y opera con una tensión de 230 dcV, con un único canal. Su potencia nominal es de 35W y la tensión de entrada es de 230 dcV. La frecuencia y la temperatura de trabajo se adaptan a las necesidades específicas de cada proyecto. El color de la luz es un blanco frío (8,000K), ideal para crear ambientes modernos y sofisticados. El diseño de la luminaria es de color blanco, incluyendo el cable, lo que facilita su integración en cualquier espacio. Este producto de PRILUX cuenta con un tipo de aislamiento Clase II y un grado de protección de 65, lo que garantiza su seguridad y durabilidad. La alimentación no está incluida en el paquete. La garantía de la Luminaria decorativa SCREENLIGHT 600 2x6m CW es de 1 año, respaldada por la reputación y la confiabilidad de la marca PRILUX. Este producto cumple con todas las normativas de seguridad y calidad del sector.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX