PRILUX - Luminaria decorativa SCREENLIGHT 600 2x6m CW cable dorado IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
547093
Ref.Sonepar
442122
EAN
8431547547093
La Luminaria decorativa SCREENLIGHT 600 2x6m CW de PRILUX es una opción excepcional para profesionales en el campo de la instalación y construcción. Esta luminaria, con un cable dorado y un grado de protección IP20, es una adición elegante a cualquier proyecto. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, la luminaria es fácil de instalar y manejar. La SCREENLIGHT 600 cuenta con 600 LEDs y un aislamiento de Clase II, garantizando seguridad en su uso. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal es de 35W, con una tensión de entrada también de 230 dcV. La frecuencia es de Hz y la temperatura del color es blanco frío (8,000K), lo que proporciona una luz brillante y clara. El color básico de la luminaria es dorado, con un cable del mismo color, lo que añade un toque de elegancia. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto. La luminaria cumple con todas las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica y con un grado de protección de 20.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


