PRILUX - Luminaria decorativa SNOW TREE 1,5 metros blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414715
Ref.Sonepar
381196
EAN
8431547414715
La Luminaria decorativa SNOW TREE de PRILUX, con una altura de 1,5 metros y un tono blanco cálido, es una opción elegante para la decoración interior. Esta luminaria cuenta con 186 LEDs y opera con una tensión de 24 acV. Su potencia nominal es de 7,2W y tiene un consumo energético de 7,5W. El índice de reproducción cromática es de 70-79, lo que garantiza una representación de color precisa. La luminaria tiene una frecuencia de Hz y una temperatura de color de 2,500K, proporcionando una luz cálida y acogedora. El equipo no está incluido, pero sí un driver. La luminaria no es compatible con Smartlink. En cuanto a su diseño, está fabricada en PVC de color marrón, con un cable de conexión dorado. La garantía de este producto es de 1 año. La luminaria es de Clase III, tanto en términos de aislamiento como de clasificación eléctrica. Su grado de protección es 20, lo que indica su resistencia a la penetración de objetos sólidos.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


