PRILUX - Luminaria decorativa SNOW TREE 1,8 metros blanco cálido

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa SNOW TREE 1,8 metros blanco cálido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

414722

Ref.Sonepar

381197

EAN

8431547414722

La Luminaria decorativa SNOW TREE de la marca PRILUX es una solución de iluminación decorativa de 1,8 metros de altura, ideal para interiores. Con 270 LEDs emitiendo un blanco cálido de 2,500K, esta luminaria de clase III proporciona una tensión de 24 acV y una potencia nominal de 9,6W. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, ofreciendo una buena fidelidad de color. El equipo no está incluido, pero sí un driver para su correcta instalación. Su consumo energético es de 9,6W y no incluye la función Smartlink. Fabricada en PVC de color marrón, la luminaria cuenta con un cable de conexión dorado que añade un toque elegante al conjunto. La garantía de PRILUX cubre un año desde la fecha de compra. En cuanto a las normativas de seguridad, la luminaria cumple con los requisitos de la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección 20. Además, se clasifica en la categoría de color de luz cálida. La Luminaria decorativa SNOW TREE de PRILUX es una opción de iluminación elegante y eficiente para cualquier espacio interior.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX