PRILUX - Luminaria decorativa SNOW TREE 2,1 metros blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414739
Ref.Sonepar
509858
EAN
8431547414739
La Luminaria decorativa SNOW TREE de 2,1 metros con luz de color blanco cálido es un producto de la marca PRILUX. Esta luminaria está diseñada para uso interior y cuenta con un cable de conexión dorado. Está fabricada con PVC de color marrón, lo que le confiere una estética agradable y duradera. En cuanto a sus características técnicas, la luminaria SNOW TREE opera a una tensión de 24 acV y tiene un total de 306 LEDs. Pertenece a la Clase III de aislamiento y tiene una potencia nominal de 12W. Su tensión de entrada también es de 24 acV y tiene un índice de reproducción cromática de 70-79. La frecuencia de la luminaria es de Hz y la temperatura del color es de blanco cálido (2,500K). Aunque no incluye equipo, sí viene con un driver. Su consumo energético es de 12W y no es compatible con Smartlink. En términos de seguridad y normativas, la luminaria SNOW TREE es de Clase III eléctrica, tiene una categoría de color de luz cálida y un grado de protección de 20. La garantía de este producto es de 1 año. La instalación y construcción de esta luminaria es sencilla y rápida, lo que la hace ideal para profesionales del sector.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


