PRILUX - Luminaria decorativa STAR COMET 550 cm RGB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
488716
Ref.Sonepar
724721
EAN
8431547488716
La luminaria decorativa STAR COMET 550 cm RGB de PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, esta luminaria es segura y eficiente. Su alimentación está incluida, y tiene una potencia nominal de 280W, lo que le proporciona una iluminación potente y de larga duración. La tensión de entrada es también de 230V, lo que facilita su instalación y uso. Con una garantía de 1 año, PRILUX se compromete a proporcionar un producto fiable y duradero. El montaje de la luminaria puede ser en motivo de fachada o calle, lo que la hace versátil para diferentes aplicaciones. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65, lo que garantiza su resistencia y durabilidad en diversas condiciones climáticas y ambientales.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


