PRILUX - Luminaria decorativa STRING PLUS 100 brillante WW cable blanco CP/CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
546812
Ref.Sonepar
445971
EAN
8431547546812
La Luminaria decorativa STRING PLUS 100 brillante WW cable blanco CP/CL de PRILUX es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria opera a una tensión de 230 dcV y cuenta con un solo canal. Incorpora 100 LEDs y está clasificada como Clase II en cuanto a su tipo de aislamiento. Aunque la alimentación no está incluida, su potencia nominal es de 8W y la tensión de entrada es de 230 dcV. Opera a una frecuencia de Hz y emite una luz de color blanco cálido (2,500K). Su temperatura de trabajo es en grados Celsius. En términos de diseño, el color básico es blanco y el cable también es blanco. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para esta luminaria. En términos de seguridad y normativas, se clasifica como Clase II eléctricamente y tiene un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


