PRILUX - Luminaria decorativa STRING PLUS 100 CW cable verde CP/CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
546706
Ref.Sonepar
424984
EAN
8431547546706
La luminaria decorativa STRING PLUS 100 CW de PRILUX es una solución de iluminación de alta especificación, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una tensión de 230 dcV y un solo canal, equipada con 100 LEDs. Su aislamiento de Clase II garantiza seguridad y durabilidad. Aunque la alimentación no está incluida, tiene una potencia nominal de 8W y una tensión de entrada de 230 dcV. Su frecuencia es en Hz y ofrece una temperatura de color blanco frío (8,000K). La luminaria puede operar a diversas temperaturas de trabajo en grados Celsius. En cuanto a su diseño, el color básico es verde, con un cable de color verde oscuro. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para esta luminaria. En términos de seguridad y normativas, cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65. Esta luminaria decorativa STRING PLUS 100 CW de PRILUX es una opción ideal para proyectos de iluminación que requieren especificaciones técnicas precisas.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


