PRILUX - Luminaria decorativa STRING PLUS 12 metros 180 LEDs blanco cable transparente intermitente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
413756
Ref.Sonepar
381195
EAN
8431547413756
La Luminaria decorativa STRING PLUS de PRILUX, con 12 metros de longitud y 180 LEDs de color blanco, presenta un diseño atractivo con cable transparente intermitente. Su tensión es de 230 dcV y cuenta con un solo canal. Esta luminaria de Clase II no incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 10W. Su tensión de entrada es de 230 dcV y el índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79. La temperatura del color es intermitente, con un blanco frío de 8,000K. No incluye equipo ni driver. Su temperatura de trabajo se mide en grados Celsius y su consumo energético es de 10W. Puede soportar una longitud máxima de 10 sets por alimentación y es compatible con Smartlink. Fabricada en PVC, su color es transparente, al igual que el del cable. Ofrece una garantía de 1 año. Su uso está recomendado para interiores y no incluye cable de conexión. Cuenta con flash CW. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica y con un grado de protección 20.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


