PRILUX - Luminaria decorativa STRING PLUS 12 metros 180 LEDs blanco cálidos cable transparente intermitente

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria decorativa STRING PLUS 12 metros 180 LEDs blanco cálidos cable transparente intermitente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

413763

Ref.Sonepar

448587

EAN

8431547413763

La Luminaria decorativa STRING PLUS de PRILUX es una solución de iluminación de 12 metros con 180 LEDs de color blanco cálido. Esta luminaria cuenta con un cable transparente intermitente que proporciona un efecto visual atractivo. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria es de Clase II, lo que significa que tiene un aislamiento doble para mayor seguridad. Aunque la alimentación no está incluida, la luminaria tiene una potencia nominal de 10W y una tensión de entrada de 230 dcV. El índice de reproducción cromática es de 70-79, y la frecuencia es de Hz. La temperatura del color es de blanco cálido (2,500K) con un efecto de parpadeo. El consumo energético es de 10W, y se puede conectar hasta un máximo de 10 sets por alimentación. Esta luminaria es compatible con Smartlink. Fabricada en PVC con un cable transparente, esta luminaria tiene una garantía de 1 año. Es adecuada para uso en interiores y no viene con un cable de conexión. La luminaria cumple con las normativas de seguridad de Clase II y tiene un grado de protección de 20.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX