PRILUX - Luminaria decorativa STRING PLUS 180 LED rojo 12m cable verde CP/CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542227
Ref.Sonepar
442804
EAN
8431547542227
La luminaria decorativa STRING PLUS 180 LED de PRILUX es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y estéticamente agradable. Con una longitud de 12 metros y un cable de color verde oscuro, esta luminaria ofrece una tensión de 230 dcV y cuenta con 180 LEDs. Su potencia nominal es de 10W y la tensión de entrada también es de 230 dcV. La luminaria opera en un solo canal y no incluye alimentación. Su tipo de aislamiento es Clase II, lo que garantiza seguridad y durabilidad. La temperatura del color es roja, proporcionando una iluminación cálida y acogedora. La luminaria tiene una garantía de 1 año y cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección de 65. Con la luminaria STRING PLUS 180 LED de PRILUX, los profesionales pueden confiar en una solución de iluminación confiable y atractiva.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


