PRILUX - Luminaria empotrable LINX LINE DI 30W 840 inicio/final + fijación TECH.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
490450
Ref.Sonepar
509940
EAN
8431547490450
La Luminaria empotrable LINX LINE DI 30W 840 inicio/final + fijación TECH de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto luminaria cuenta con un factor de potencia superior a 0,9, lo que garantiza una eficiencia energética excepcional. Con una potencia nominal de 32W, esta luminaria proporciona una intensidad luminosa de 3945lm, ofreciendo una iluminación brillante y uniforme. Su método de montaje es empotrado, lo que facilita su instalación en una variedad de entornos. En términos de seguridad y normativas, la luminaria cumple con la Clase eléctrica I, asegurando su fiabilidad y seguridad en todas las aplicaciones. Con la Luminaria empotrable LINX LINE DI 30W 840 inicio/final + fijación TECH de PRILUX, los profesionales pueden confiar en una solución de iluminación duradera y eficiente.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


