PRILUX - Luminaria industrial AKEN 100W 840 220-240V IP65 1-10V negro

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2908 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

468961

Ref.Sonepar

312254

EAN

8431547468961

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK09

Potencia máxima del sistema:

100 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

13118...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Luminaria industrial AKEN 100W 840 220-240V IP65 1-10V negro

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX