PRILUX - Luminaria industrial BERLIN AVANT 1X 1x33W 350mA 840 150cm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550888
Ref.Sonepar
510021
EAN
8431547550888
La Luminaria industrial BERLIN AVANT 1X 1x33W 350mA 840 150cm blanco de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento. Con una tensión de 230V y 60 LEDs, esta luminaria tiene una potencia nominal de 35W y una salida de luz de 4375lm. Su índice de reproducción cromática se encuentra entre 80-89, lo que garantiza una excelente calidad de luz. Funciona a una frecuencia de Hz y tiene una temperatura de color de 4000K. Esta luminaria tiene una vida útil de 50000H y utiliza una lámpara LED. Está diseñada para trabajar a una temperatura de °C. En términos de diseño y acabados, la luminaria cuenta con un difusor de policarbonato y un cuerpo de color blanco. El material principal es el policarbonato y tiene un color gris claro. El cuerpo de la luminaria también está hecho de policarbonato. Para el montaje, esta luminaria se instala en la superficie. En cuanto a la seguridad y las normativas, tiene una resistencia al impacto de IK08, es de Clase I eléctrica y tiene un grado de protección de IP65. Esta luminaria industrial de PRILUX es una opción sólida para cualquier proyecto de iluminación industrial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


