PRILUX - Luminaria industrial BERLIN AVANT 2x30W 400mA 850 120cm blanco - 550680
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550680
Ref.Sonepar
738485
EAN
8431547550680
La Luminaria industrial BERLIN AVANT 2x30W 400mA 850 120cm blanco de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para entornos industriales. Funciona con una tensión de 230V y cuenta con 96 LEDs, proporcionando una potencia nominal de 62W y una salida de luz de 8086lm. Con un índice de reproducción cromática de 80-89, ofrece una iluminación de calidad superior. Su frecuencia de funcionamiento es en Hz y tiene una temperatura de color de 5000K. La vida útil de esta luminaria es de 50000H y utiliza una lámpara LED. El difusor de la luminaria está hecho de policarbonato, con un color básico blanco. El cuerpo de la luminaria, también de policarbonato, tiene un acabado en gris claro. Esta luminaria de PRILUX está diseñada para montarse en superficie, lo que facilita su instalación. En términos de seguridad y normativas, la luminaria BERLIN AVANT cuenta con una resistencia al impacto IK08, lo que la hace resistente a golpes y caídas. Pertenece a la clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua, ideal para entornos industriales.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


