PRILUX - Luminaria industrial BERLIN AVANT 2x37W 400mA 830 150cm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550727
Ref.Sonepar
510018
EAN
8431547550727
La Luminaria industrial BERLIN AVANT 2x37W 400mA 830 150cm blanco de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para entornos industriales. Con una tensión de 230V y 120 LEDs, esta luminaria ofrece una potencia nominal de 76W y emite un flujo luminoso de 9240lm. Su índice de reproducción cromática se sitúa entre 80-89, y opera a una frecuencia de Hz. La temperatura del color es de 3000K, proporcionando una luz cálida y acogedora. La vida útil de la lámpara LED es de 50000H, lo que garantiza una durabilidad excepcional. El difusor está fabricado en policarbonato, al igual que el cuerpo de la luminaria, y su color básico es blanco, aunque el cuerpo es de color gris claro. Su montaje se realiza en superficie, lo que facilita su instalación. En cuanto a seguridad, la luminaria tiene una resistencia al impacto IK08, es de clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al agua y al polvo. En resumen, la Luminaria industrial BERLIN AVANT de PRILUX es una opción robusta y eficiente para la iluminación industrial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


