PRILUX - Luminaria industrial KELA 150W 840 120° 220-240V IP65 DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
469401
Ref.Sonepar
283922
EAN
8431547469401
Luminaria industrial KELA 150W 840 120° 220-240V IP65 DALI permite regular el flujo luminoso con una mayor precisión y en consecuencia optimizar el consumo energético de la instalación. Como valor agregado permite el control punto a punto o de grupos de luminarias.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX