PRILUX - Luminaria industrial KELA 200W 840 120° 220-240V IP65 DALI

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria industrial KELA 200W 840 120° 220-240V IP65 DALI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

469425

Ref.Sonepar

309565

EAN

8431547469425

Luminaria industrial KELA 200W 840 120° 220-240V IP65 DALI permite regular el flujo luminoso con una mayor precisión y en consecuencia optimizar el consumo energético de la instalación. Como valor agregado permite el control punto a punto o de grupos de luminarias.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX