PRILUX - LUMINARIA MASNE S 8W IP54 840 230V GRIS

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

123 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

468558

Ref.Sonepar

312234

EAN

8431547468558

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Salida de luz:

Directo

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-5...35 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Potencia máxima del sistema:

8 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

603...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.5

Altura/profundidad:

57 mm

Diámetro exterior:

170 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Luminaria MASNE S 8W IP54 840 230V gris

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX