PRILUX - Luminaria MUNICH 1x1500mm 1EXT con polaridad

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

495974

Ref.Sonepar

509947

EAN

8431547495974

La Luminaria MUNICH 1x1500mm 1EXT de PRILUX es una solución de iluminación con polaridad, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria opera a una tensión de 230V y cuenta con un casquillo de lámpara G13. Su rango de temperatura de trabajo es de -5 a +35°C, lo que la hace adecuada para una variedad de entornos. En cuanto a su diseño, la luminaria MUNICH 1x1500mm 1EXT presenta un difusor de policarbonato y un cuerpo del mismo material, ambos en color gris. Este diseño robusto y elegante se integra fácilmente en cualquier espacio. Para su montaje, esta luminaria de PRILUX se instala en superficie, lo que facilita su colocación y reduce el tiempo de instalación. En términos de seguridad y normativas, la luminaria MUNICH 1x1500mm 1EXT es de Clase I y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua. En resumen, la Luminaria MUNICH 1x1500mm 1EXT de PRILUX es una opción confiable y versátil para profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX