PRILUX - Luminaria MUNICH 1x600mm 1EXT con polaridad

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

495950

Ref.Sonepar

748507

EAN

8431547495950

La Luminaria MUNICH 1x600mm 1EXT con polaridad de la marca PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y la construcción. Esta luminaria opera a una tensión de 230V y cuenta con un casquillo de lámpara G13. Su rango de temperatura de trabajo es de -5 a +35°C, lo que la hace adecuada para una variedad de entornos. El difusor de la luminaria está fabricado en policarbonato, un material resistente y duradero. El color básico y del cuerpo de la luminaria es gris, lo que le confiere un aspecto moderno y profesional. El cuerpo de la luminaria también está fabricado en policarbonato, garantizando su durabilidad. En cuanto al montaje, esta luminaria se instala en superficie, lo que facilita su instalación. En términos de seguridad, la luminaria MUNICH 1x600mm 1EXT de PRILUX cumple con la clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX