PRILUX - Luminaria MUNICH 2x1500mm 1EXT con polaridad

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

496001

Ref.Sonepar

748511

EAN

8431547496001

La Luminaria MUNICH 2x1500mm 1EXT de PRILUX es una solución de iluminación técnica con polaridad. Este objeto de iluminación funciona con una tensión de 230V y tiene una potencia nominal de 2W. El casquillo de la lámpara es G13, diseñado para trabajar en un rango de temperatura de -5 a +35°C. La luminaria presenta un diseño robusto y elegante. El material del difusor y del cuerpo es de policarbonato, proporcionando resistencia y durabilidad. El color básico y del cuerpo es gris, lo que permite que se integre fácilmente en cualquier entorno. En cuanto al montaje, esta luminaria se instala en superficie, lo que facilita su colocación en diferentes espacios. Desde el punto de vista de la seguridad y las normativas, la Luminaria MUNICH 2x1500mm 1EXT de PRILUX cumple con los más altos estándares. Pertenece a la Clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP65, lo que garantiza su resistencia al polvo y al agua. En resumen, esta luminaria de PRILUX combina funcionalidad, diseño y seguridad en un solo producto.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX