PRILUX - Luminaria MUNICH 2x600mm 1EXT con polaridad - 495981

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

495981

Ref.Sonepar

748508

EAN

8431547495981

La Luminaria MUNICH 2x600mm 1EXT de PRILUX es una solución de iluminación con polaridad diseñada para instalaciones profesionales. Esta luminaria opera a una tensión de 230V y tiene una potencia nominal de 2W. El casquillo de la lámpara es G13 y puede trabajar en un rango de temperatura de -5 a +35°C. El diseño de la luminaria MUNICH se caracteriza por su difusor y cuerpo de policarbonato, ambos en color gris. Este material garantiza una alta resistencia y durabilidad. Su montaje se realiza en superficie, lo que facilita su instalación y adaptación a diferentes espacios. En cuanto a las normativas de seguridad, la luminaria MUNICH de PRILUX cumple con la Clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y a los chorros de agua. Esta combinación de características técnicas y diseño la convierten en una opción confiable y versátil para profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX