PRILUX - Luminaria SLIMLINE LED NEO 20W 840 150cm - 233965

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Luminaria SLIMLINE LED NEO 20W 840 150cm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233965

Ref.Sonepar

175521

EAN

8431547233965

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Luminaria SLIMLINE LED NEO 20W 840 150cm