PRILUX - Luminaria SOFTLINE LED de 25W de potencia, a 230Vac con 2945lm de flujo y 4000K. Luminaria ideal para la iluminación de interiores. - 441902
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441902
Ref.Sonepar
248208
EAN
8431547441902
Montaje en pared:
no
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
25 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2945...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


