PRILUX - Luminaria SOFTLINE LED de 48W de potencia, a 230Vac con 5429lm de flujo y 4000K. Es una luminaria ideal para la iluminación de interiores.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Simétrico
Potencia máxima del sistema - 48 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441919
Ref.Sonepar
250303
EAN
8431547441919
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
48 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5429...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


