PRILUX - LUMINARIA SUMMET 1,5W 830 IP65 BLANCO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

123 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

472098

Ref.Sonepar

280893

EAN

8431547472098

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

1.5 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

La Luminaria SUMMET 1,5W 830 IP65 blanco de la marca PRILUX es un dispositivo de iluminación de alta eficiencia y durabilidad. Esta luminaria, con una tensión de 3,7V, no es regulable y tiene una potencia nominal de 1,5W. Proporciona una luminosidad de 200lm y un ángulo de iluminación de 90°. Su índice de reproducción cromática se encuentra entre 80-89, lo que garantiza una excelente reproducción de los colores. La temperatura del color es de 3000K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Con una vida útil de 15000H, esta luminaria es ideal para instalaciones a largo plazo. El cuerpo de la luminaria está hecho de ABS, un material resistente y duradero. Su color blanco básico se adapta a cualquier decoración. La luminaria se monta en superficie, lo que facilita su instalación. En términos de seguridad, pertenece a la Clase III eléctrica y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX