PRILUX - LUMINARIA SUMMET 1,5W 830 IP65 GRIS

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

123 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

472111

Ref.Sonepar

280897

EAN

8431547472111

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

1.5 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

La Luminaria SUMMET 1,5W 830 IP65 gris de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento con una potencia nominal de 1,5W y una tensión de 3,7V. No es regulable y proporciona una intensidad de luz de 200lm. Con un ángulo de iluminación de 90°, ofrece una iluminación uniforme y amplia. Su índice de reproducción cromática se sitúa entre 80-89, lo que garantiza una reproducción de colores fiel y precisa. La temperatura del color es de 3000K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Esta luminaria tiene una vida útil de 15000H y puede funcionar a diversas temperaturas. Su diseño es elegante y moderno, con un acabado en gris y un cuerpo fabricado en ABS resistente y duradero. Esta luminaria de PRILUX se instala en superficie, lo que facilita su montaje. En cuanto a seguridad, cumple con las normativas de Clase III y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al agua y al polvo.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX