PRILUX - LUMINARIA SUMMET 1,5W 830 IP65 NEGRO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

123 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

472074

Ref.Sonepar

280895

EAN

8431547472074

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

1.5 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

La Luminaria SUMMET 1,5W 830 IP65 de color negro, de la marca PRILUX, es una solución de iluminación robusta y eficiente. Esta luminaria opera a una tensión de 3,7V y tiene una potencia nominal de 1,5W, proporcionando una salida de luz de 200 lúmenes. A pesar de su potencia, no es regulable. Su ángulo de iluminación es de 90° y tiene un índice de reproducción cromática de 80-89. La temperatura del color es de 3000K, lo que proporciona una luz cálida y acogedora. Esta luminaria tiene una vida útil de 15000 horas y puede operar a cualquier temperatura ambiente. En cuanto a su diseño, la Luminaria SUMMET 1,5W 830 IP65 es de color negro y está hecha de ABS, un material resistente y duradero. Se monta en superficie, lo que facilita su instalación. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria cumple con la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección IP65, lo que significa que es resistente al polvo y al agua, lo que la hace ideal para su uso en exteriores. En resumen, la Luminaria SUMMET 1,5W 830 IP65 de PRILUX es una opción sólida y confiable para sus necesidades de iluminación.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX