PRILUX - LUMINARIA SUMMET 3,2W 830 IP65 GRIS

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

123 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

472173

Ref.Sonepar

280904

EAN

8431547472173

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

3.2 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

380...0 lm

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

La Luminaria SUMMET 3,2W 830 IP65 gris de PRILUX es una solución de iluminación robusta y eficiente. Esta luminaria opera a una tensión de 3,7V y tiene una potencia nominal de 3,2W, generando 380 lúmenes de luz. Su ángulo de iluminación es de 90° y no es regulable. El índice de reproducción cromática se encuentra entre 80-89, y la temperatura del color es de 3000K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Con una vida útil de 25000H, esta luminaria es una inversión a largo plazo. Su cuerpo está hecho de ABS, un material resistente y duradero, y viene en un elegante color gris. La luminaria se instala en la superficie, lo que facilita su montaje. En términos de seguridad y normativas, cumple con la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al agua y al polvo. En resumen, la Luminaria SUMMET de PRILUX es una opción sólida para cualquier proyecto de iluminación.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX