Fin de vida

PRILUX - LUMINARIA SUMMET 6,8W 840 IP65 BLANCO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Material del difusor - Plástico, transparente

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

123 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

472227

Ref.Sonepar

280908

EAN

8431547472227

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

6.8 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Luminaria SUMMET 6,8W 840 IP65 blanco

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX