PRILUX - LUMINARIA SUMMET 6,8W 840 IP65 NEGRO - 472203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Negro
Material del difusor - Plástico, transparente
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
472203
Ref.Sonepar
280911
EAN
8431547472203
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
6.8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
800...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


