PRILUX - Luminaria suspendida circular RHODA 35W 830 400mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
552349
Ref.Sonepar
381423
EAN
8431547552349
La Luminaria suspendida circular RHODA 35W 830 400mm blanco de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones profesionales. Esta luminaria opera a una tensión de V y tiene un factor de potencia superior a 0,9. Aunque no es regulable, tiene una potencia nominal de 35W y proporciona una salida de luz de 2831lm. Con un ángulo de 120° y un índice de reproducción cromática de 80-89, ofrece una iluminación de alta calidad. Funciona a una frecuencia de 50Hz y tiene una temperatura de color de 3000K. Su vida útil es de 40000H y puede trabajar a cualquier temperatura en grados Celsius. El difusor está hecho de policarbonato opal y el cuerpo de acero, ambos en color blanco. La luminaria se monta suspendida y cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II y con un grado de protección IP20.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


